![9-5V-800-E](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2M4NzgzODFjYWU3ODdjZjdkZjNlZmMyMzRkYWE1YmM1NzJlMjM3M2FlNDM3Njg1ZTg0OTgxNjVhMWNmMTcy)
![9-5V-800-E](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESTNPVGd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2M4NzgzODFjYWU3ODdjZjdkZjNlZmMyMzRkYWE1YmM1NzJlMjM3M2FlNDM3Njg1ZTg0OTgxNjVhMWNmMTcy)
TIMKEN
TIMKEN
9-5V-800-E
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 9-5V-800-E
Transmission Pulley; 9 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
9-5V-800-E
BDI #
24310406
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/9-5V-800-E/p/24310406
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
11,793
EAN
0070964144928
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
9
Vonkajší priemer - palce
8
Vonkajší priemer – milimetre
203.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
E
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
7.9
Minimálny priemer stúpania – milimetre
200.66
Maximálny priemer stúpania - palce
7.9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
200.66
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-5/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
35 To 75
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 9 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 7.9" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov