https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJneVl5OHhNREE0TmpBeU5qSXhOVFExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwMVFRbDlPUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNGMyZGEzOTQ0NjE4YzVkZGEyNWIwNDAwMmNmYzY3OGZjYWUzZmVkMDZlMmYwMmQwNmI3OTgzYTQ2MjI0MWY3
TIMKEN
TIMKEN
AK-69-P/B
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN AK-69-P/B
Transmission Pulley; 1 Groove; 6-3/4" Outside Diameter; Rough Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 6.16" Pitch Minimum; 6-1/2" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
AK-69-P/B
BDI #
24310612
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/AK-69-P-B/p/24310612
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,678
EAN
0070964135919
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
6.75
Vonkajší priemer – milimetre
171.45
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
3L | 4L | A
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
6.16
Minimálny priemer stúpania – milimetre
156.464
Maximálny priemer stúpania - palce
6.5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
165.1
Drážka Áno/Nie
No
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
1.188
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 1 Groove; 6-3/4" Outside Diameter; Rough Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 6.16" Pitch Minimum; 6-1/2" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov