BROWNING
BROWNING
AK32X1/2
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING AK32X1/2
1/2" Bore; 1 Grooves; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.66" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
AK32X1/2
BDI #
319475
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/AK32X1-2/p/319475
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0,32
EAN
0662289266241
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
3.25
Vonkajší priemer – milimetre
82.55
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
3L | 4L | A
Minimálny priemer stúpania - palce
2.66
Minimálny priemer stúpania – milimetre
67.564
Maximálny priemer stúpania - palce
3
Maximálny priemer stúpania – milimetre
76.2
Drážka Áno/Nie
No
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Type 2
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
AK32X1/2
Interné číslo výrobcu
1026228
Váha / libry
0.7
Dlhý popis
1/2" Bore; 1 Grooves; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 2.66" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov