https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh
GATES
GATES
AK54 1
GATES GATES
Popis
GATES AK54 1
1" Bore; 1 Groove; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
AK54 1
BDI #
1119207
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/AK54-1/p/1119207
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0,82
EAN
0072053121797
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
5.25
Vonkajší priemer – milimetre
133.35
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
3L | 4L | A
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
4.66
Minimálny priemer stúpania – milimetre
118.364
Maximálny priemer stúpania - palce
5
Maximálny priemer stúpania – milimetre
127
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
0.816
Dlhý popis
1" Bore; 1 Groove; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov