![AK66-1 1/8](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw)
![AK66-1 1/8](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw)
OPTIBELT
OPTIBELT
AK66-1 1/8
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT AK66-1 1/8
1-1/8" Bore; 1 Groove; 6.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.86" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
AK66-1 1/8
BDI #
1072357
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/AK66-1-1-8/p/1072357
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
EAN
4014486327274
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
6.45
Vonkajší priemer – milimetre
163.83
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
3L | 4L | A
Minimálna šírka remeňa - palce
0.375
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.525
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
5.86
Minimálny priemer stúpania – milimetre
148.844
Maximálny priemer stúpania - palce
6.2
Maximálny priemer stúpania – milimetre
157.48
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
AK66-1 1/8
Dlhý popis
1-1/8" Bore; 1 Groove; 6.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.86" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov