![AL114-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh)
![AL114-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh)
OPTIBELT
OPTIBELT
AL114-3/4
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT AL114-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 10.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 10.78" Pitch Minimum; 10.78" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
AL114-3/4
BDI #
1072413
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/AL114-3-4/p/1072413
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
EAN
4014486336214
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
10.93
Vonkajší priemer – milimetre
277.622
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
10.78
Minimálny priemer stúpania – milimetre
273.812
Maximálny priemer stúpania - palce
10.78
Maximálny priemer stúpania – milimetre
273.812
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
AL114-3/4
Dlhý popis
3/4" Bore; 1 Groove; 10.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 10.78" Pitch Minimum; 10.78" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov