https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd3TWk4eE1EYzNNREUxTnpJME1ETTFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDBaQ1gwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwN2EwMTM0OWI0ZjZhNTgyZWFlMDI1MGZhYWYxN2VjMzVmZDY5NmRlZDI3MTA4ZDc4NjFhZjJhMzljNjYyMTQ
OPTIBELT
OPTIBELT
BK160-1 1/8
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT BK160-1 1/8
1-1/8" Bore; 1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK160-1 1/8
BDI #
1074418
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK160-1-1-8/p/1074418
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0
EAN
4014486336610
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
15.75
Vonkajší priemer – milimetre
400.05
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
15
Minimálny priemer stúpania – milimetre
381
Maximálny priemer stúpania - palce
15.4
Maximálny priemer stúpania – milimetre
391.16
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Dlhý popis
1-1/8" Bore; 1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov