https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
BK65-QT
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL BK65-QT
1 Groove; 6-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5-1/2" Pitch Minimum; 5.9" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK65-QT
BDI #
411064
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK65-QT/p/411064
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,27
EAN
0037256287640
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
6.25
Vonkajší priemer – milimetre
158.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
QT
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
5.5
Minimálny priemer stúpania – milimetre
139.7
Maximálny priemer stúpania - palce
5.9
Maximálny priemer stúpania – milimetre
149.86
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/16 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 38
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Classical Sheaves
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Interné číslo výrobcu
20179620
Váha / libry
2.8
Dlhý popis
1 Groove; 6-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5-1/2" Pitch Minimum; 5.9" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov