https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNE56ZzNNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDBiNmQ0Yzk0MDFjODQzY2YyMzZlOWEwODk5YzgzZTA3YzA3NTFkYzU5NTI2YjRjMjVkNTliN2JhNWExNzNj
GATES
GATES
BK72 QT
GATES GATES
Popis
GATES BK72 QT
1 Groove; 6.95" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK72 QT
BDI #
1121641
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK72-QT/p/1121641
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,36
EAN
0072053097313
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
6.95
Vonkajší priemer – milimetre
176.53
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
QT
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
6.2
Minimálny priemer stúpania – milimetre
157.48
Maximálny priemer stúpania - palce
6.6
Maximálny priemer stúpania – milimetre
167.64
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/16 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 38
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Interné číslo výrobcu
7819-0163
Váha / libry
1.703
Dlhý popis
1 Groove; 6.95" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov