BROWNING
BROWNING
BK77H
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING BK77H
Transmission Pulley; 1 Grooves; 7.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.7" Pitch Minimum; 7.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK77H
BDI #
321708
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK77H/p/321708
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
1,73
EAN
0662289122363
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
7.45
Vonkajší priemer – milimetre
189.23
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
H
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálny priemer stúpania - palce
6.7
Minimálny priemer stúpania – milimetre
170.18
Maximálny priemer stúpania - palce
7.1
Maximálny priemer stúpania – milimetre
180.34
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/8 To 1-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
9.525 To 38.1
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
BK77H
Interné číslo výrobcu
1042563
Váha / libry
3.8
Dlhý popis
Transmission Pulley; 1 Grooves; 7.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.7" Pitch Minimum; 7.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov