https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0TWk4eE1EYzJOemt5TVRBMU16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjZjkxYmJiODdlNjc2ZTViODQ1NjExN2ZhYTA1OGZkYTVjZjM3ZjA1ZDBiOTVhOTQ4YjA2MDViMzk0MmRiYjU
SKF
SKF
PHP 6-C440TB
SKF SKF
Popis
SKF PHP 6-C440TB
6 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
PHP 6-C440TB
BDI #
1283400
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/PHP-6-C440TB/p/1283400
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
145,2
EAN
7316572765678
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
44.4
Vonkajší priemer – milimetre
1127.76
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
4040
Rada remeňa
C
Minimálna šírka remeňa - palce
0.875
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Maximálna šírka remeňa - palce
0.875
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22.225
Minimálny priemer stúpania - palce
44
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1117.6
Maximálny priemer stúpania - palce
44
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1117.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/4 To 4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
40 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
320.11082
Dlhý popis
6 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov