https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSHEAVE-SUPER-HC-QD-12GRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMk56azJPVFUyTmk5SlRrUkhRVlJUU0VWQlZrVmZVMVZRUlZKZlNFTmZVVVJmTVRKSFVsWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWM2NDZkNGYzODdhN2JiNzg0YWU3MjQxMDk2YmI5ODk1MGY2YWNhN2RiOWU0Y2Y3YTRiZjc1NmFlODNlYjEwYQ
GATES
GATES
QD12/8V21.20
GATES GATES
Popis
GATES QD12/8V21.20
12 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD12/8V21.20
BDI #
1130013
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD12-8V21-20/p/1130013
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
140,61
EAN
0698672071222
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
12
Vonkajší priemer - palce
21.2
Vonkajší priemer – milimetre
538.48
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
21
Minimálny priemer stúpania – milimetre
533.4
Maximálny priemer stúpania - palce
21
Maximálny priemer stúpania – milimetre
533.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 5-7/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
100 To 120
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
140.74
Dlhý popis
12 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov