https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
GATES
GATES
QD5/8V53.00
GATES GATES
Popis
GATES QD5/8V53.00
5 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD5/8V53.00
BDI #
1130555
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD5-8V53-00/p/1130555
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
278,05
EAN
0698672071635
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
5
Vonkajší priemer - palce
53
Vonkajší priemer – milimetre
1346.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
52.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1341.12
Maximálny priemer stúpania - palce
52.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1341.12
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 5-7/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
100 To 120
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
278.302
Dlhý popis
5 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov