![QD8/8VS14.17](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1)
![QD8/8VS14.17](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1)
GATES
GATES
QD8/8VS14.17
GATES GATES
Popis
GATES QD8/8VS14.17
8 Grooves; 14.17" Outside Diameter; Bushed; 8VSLB Bushing Series; 8V Belt Series; 13.97" Pitch Minimum; 13.97" Pitch Maximum; 3-3/8 To 4-3/8" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
QD8/8VS14.17
BDI #
1130912
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/QD8-8VS14-17/p/1130912
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
154,22
EAN
0770075439523
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
14.17
Vonkajší priemer – milimetre
359.918
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
8VSLB
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
13.97
Minimálny priemer stúpania – milimetre
354.838
Maximálny priemer stúpania - palce
13.97
Maximálny priemer stúpania – milimetre
354.838
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3-3/8 To 4-3/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
85 To 110
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
QD8/8VS14.17
Interné číslo výrobcu
7961-0004
Váha / libry
340
Dlhý popis
8 Grooves; 14.17" Outside Diameter; Bushed; 8VSLB Bushing Series; 8V Belt Series; 13.97" Pitch Minimum; 13.97" Pitch Maximum; 3-3/8 To 4-3/8" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov