https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
SATI
SATI
SPA180X2 2012 NR. AT01802
SATI SATI
Popis
SPA-180/2 TL2012
2 Grooves; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 180MM Pitch Diameter Minimum; 180MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
AT01802
BDI #
1404590
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/SPA180X2-2012-NR-AT01802/p/1404590
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
3,6
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
7.303
Vonkajší priemer – milimetre
185.5
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
2012
Rada remeňa
SPA
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.5
Maximálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Minimálny priemer stúpania - palce
7.087
Minimálny priemer stúpania – milimetre
180
Maximálny priemer stúpania - palce
7.087
Maximálny priemer stúpania – milimetre
180
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Dlhý popis
2 Grooves; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 180MM Pitch Diameter Minimum; 180MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov