https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU5TOHhNREUwTVRrNU1UYzJNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4YzExZjhkY2RmYjA4ZTk5MTgwYTI4YWRlZGFiZjM4NTFlMThiYzZlNDc5ZWFmNjMzNWYwMDNiNWExM2Q0YWZm
SATI
SATI
SPB212X4 3020 NR. BT02124
SATI SATI
Popis
SPB-212/4 TL3020
4 Grooves; 219MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 212MM Pitch Diameter Minimum; 212MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BT02124
BDI #
1404687
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/SPB212X4-3020-NR-BT02124/p/1404687
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
10,8
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
8.622
Vonkajší priemer – milimetre
219
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
3020
Rada remeňa
SPB
Minimálna šírka remeňa - palce
0.642
Minimálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Maximálna šírka remeňa - palce
0.642
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Minimálny priemer stúpania - palce
8.346
Minimálny priemer stúpania – milimetre
212
Maximálny priemer stúpania - palce
8.346
Maximálny priemer stúpania – milimetre
212
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 3
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25 To 75
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Dlhý popis
4 Grooves; 219MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPB Belt Series; 212MM Pitch Diameter Minimum; 212MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov