https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoaVpDOHhNRFU0TnpBME9UTXlPRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYWM1MTA4OTQ5YTA5YmYzYmRiOTlhMDliMDcxMDNjOTk2Nzc3MWFmYTBjNzUzOWZiNzc3NGM3MjI5ZjVjZmE1
1405655
Koła o stałej podziałce
SATI
SATI
SPZ63X1 1108 NR. ZT00631
SATI SATI
Opis
SATI SPZ63X1 1108 NR. ZT00631
1 Grooves; 67MM Outside Diameter; Bushed; 1108; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
1/SPZ63 1108 NR. ZT00631
Nr kat. BDI
1405655
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/SPZ63X1-1108-NR-ZT00631/p/1405655
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.638
Średnica Zewn. Milimetry
67
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1108
Seria Pasa
SPZ
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Długi Opis
1 Grooves; 67MM Outside Diameter; Bushed; 1108; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Diameter Minimum; 63MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
2,48 Cale | 63 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/8 Cale | 14 To 25 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,48 Cale | 63 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,382 Cale | 9,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież