https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhqTXk4eE1EYzJOalkwTVRFMk9EUXhOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkYzNlNDQzOTk2YzA4YjRhMjYzOGU2ZTZlMzljYzdkMWE3YmJlMmY1OTI0ZDM3MWZhZDViM2MzZTU5MDRiNTU
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPB630/2 3020
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT TB SPB630/2 3020
Transmission Pulley; 2 Grooves; 637MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPB Belt Series; 630MM Pitch Minimum; 630MM Pitch Maximum; 24 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
TB SPB630/2 3020
BDI #
1084458
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/TB-SPB630-2-3020/p/1084458
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
18,461
EAN
4014486248128
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
25.079
Vonkajší priemer – milimetre
637
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
3020
Rada remeňa
SPB
Minimálna šírka remeňa - palce
0.642
Minimálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Maximálna šírka remeňa - palce
0.642
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.3
Minimálny priemer stúpania - palce
24.803
Minimálny priemer stúpania – milimetre
630
Maximálny priemer stúpania - palce
24.803
Maximálny priemer stúpania – milimetre
630
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
24 To 75
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
40.7
Dlhý popis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 637MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPB Belt Series; 630MM Pitch Minimum; 630MM Pitch Maximum; 24 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov