https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhtTnk4eE1EYzJOakkyTkRRd01UazFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5VVRGOUxWMTlYUlVJeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5YzYyN2MxZmJlNTc0ZWViNDRjOTMzNzE3ODEwMGVhZDA1NmUyNWU4NzU1ZGNhMjQwNjBmNGQ0N2Y5YzI3NA
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPC1250/10 5050
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT TB SPC1250/10 5050
Transmission Pulley; 10 Grooves; 1259.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1250MM Pitch Minimum; 1250MM Pitch Maximum; 55 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
TB SPC1250/10 5050
BDI #
1084624
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/TB-SPC1250-10-5050/p/1084624
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
310,348
EAN
4014486249675
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
10
Vonkajší priemer - palce
49.591
Vonkajší priemer – milimetre
1259.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
5050
Rada remeňa
SPC
Minimálna šírka remeňa - palce
0.866
Minimálna šírka remeňa – milimetre
22
Maximálna šírka remeňa - palce
0.866
Maximálna šírka remeňa – milimetre
22
Minimálny priemer stúpania - palce
49.213
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1250
Maximálny priemer stúpania - palce
49.213
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1250
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 5
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
55 To 125
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Web Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
685.08
Dlhý popis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 1259.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 1250MM Pitch Minimum; 1250MM Pitch Maximum; 55 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov