https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhqTXk4eE1EYzJOalkwTVRFMk9EUXhOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkYzNlNDQzOTk2YzA4YjRhMjYzOGU2ZTZlMzljYzdkMWE3YmJlMmY1OTI0ZDM3MWZhZDViM2MzZTU5MDRiNTU
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPZ450/2 2517
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT TB SPZ450/2 2517
Transmission Pulley; 2 Grooves; 454MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 450MM Pitch Minimum; 450MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
TB SPZ450/2 2517
BDI #
1084787
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/TB-SPZ450-2-2517/p/1084787
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
8,183
EAN
4014486251302
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
2
Vonkajší priemer - palce
17.874
Vonkajší priemer – milimetre
454
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
2517
Rada remeňa
SPZ
Minimálna šírka remeňa - palce
0.382
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.382
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Minimálny priemer stúpania - palce
17.717
Minimálny priemer stúpania – milimetre
450
Maximálny priemer stúpania - palce
17.717
Maximálny priemer stúpania – milimetre
450
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 65
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
18.04
Dlhý popis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 454MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 450MM Pitch Minimum; 450MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov