https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpTmk4eE1EYzJPRGt6TVRRNE56YzNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5NTQ0NmIxYmJlYmIxYzU3YWEzNmI1NTcyMGI1MzMzZjMzMTU3ZjllMDYzOTU2OGMyYWJkMDEzOGRlNDEzMzY
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPZ500/3 2517
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT TB SPZ500/3 2517
Transmission Pulley; 3 Grooves; 504MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 500MM Pitch Minimum; 500MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
TB SPZ500/3 2517
BDI #
1084794
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/TB-SPZ500-3-2517/p/1084794
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
11,376
EAN
4014486251371
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
19.843
Vonkajší priemer – milimetre
504
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
2517
Rada remeňa
SPZ
Minimálna šírka remeňa - palce
0.382
Minimálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.382
Maximálna šírka remeňa – milimetre
9.7
Minimálny priemer stúpania - palce
19.685
Minimálny priemer stúpania – milimetre
500
Maximálny priemer stúpania - palce
19.685
Maximálny priemer stúpania – milimetre
500
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 65
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Arm Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
25.08
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3 Grooves; 504MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 500MM Pitch Minimum; 500MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov