GATES
GATES
10X2240Li ; Z88 HI POWER
GATES GATES
Popis
GATES 10X2240Li ; Z88 HI POWER
V-Belt; Z-10X Series; 89-1/2"-2278MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
Z88 HI POWER
BDI #
1138327
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/10X2240Li-;-Z88-HI-POWER/p/1138327
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,16
Rada remeňa
Z | 10X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
89.5
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2278
Šírka remeňa – palce
0.394
Šírka remeňa – milimetre
10
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Ostatné vlastnosti
Hi Power
Palec – metrický
Inch | Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
10X2240Li ; Z88 HI POWER
Váha / libry
0.16
Dlhý popis
V-Belt; Z-10X Series; 89-1/2"-2278MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov