https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneVppOHhNRFF3T0RrME9ETXpORFl5TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQlNYMGhEWHpOZk5WODRWbGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkY2Y5ZjM0ZTJlNDkyMzNhOWI4ZjkyM2I3MTQyNGJlNTZmNWRmMGViOTE2MGJmMzBkMmZhMjQ1OGRkZmUwNzI
GATES
GATES
17/3VX1250
GATES GATES
Popis
GATES 17/3VX1250
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 125" Belt Outside Length; 6-3/8" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
17/3VX1250
BDI #
1097536
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/17-3VX1250/p/1097536
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
6,09
EAN
0072053768558
Rada remeňa
3VX
Štýl remeňa
V-Belt Banded Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
125
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
3175
Šírka remeňa – palce
6.375
Šírka remeňa – milimetre
161.925
Počet pásov
17 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
17/3VX1250
Interné číslo výrobcu
9388-17125
Váha / libry
1.92
Dlhý popis
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 125" Belt Outside Length; 6-3/8" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov