https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
1409255
Pasy klinowe
GATES
GATES
22X6300Li ; C250 HI POWER
GATES GATES
Opis
9004-10250 C250 22X6370LP/6300LI PAS
V-Belt; C-22X Series; 252"-6388MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
9004-10250
Nr kat. BDI
1409255
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/22X6300Li-;-C250-HI-POWER/p/1409255
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053293562
Seria Pasa
C | 22X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Inne Funkcje
Hi Power
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
22X6300Li ; C250 HI POWER
Waga / LBS
2.27
Długi Opis
V-Belt; C-22X Series; 252"-6388MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
252 Cale | 6388 Milimetry
Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież