TIMKEN
TIMKEN
2L110R
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 2L110R
V-Belt; 2L Series; 11" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
2L110R
BDI #
229084
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/2L110R/p/229084
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,01
EAN
0785201421341
Rada remeňa
2L
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
11
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
279.4
Šírka remeňa – palce
0.25
Šírka remeňa – milimetre
6.35
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
Durapower II FHP | Raw Edge
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
2L110R
Dlhý popis
V-Belt; 2L Series; 11" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov