https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-CG-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaFlpOHhNREUyTXpJeE5UWXpNRE0yTmk5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4elZsaGZOVlpZWHpoV1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZTYyYzY4ZTg4Y2VkMTlhMzJlMGVkYTk4NDk4N2FjYzU0NjRkNmNjOTY3YjYyNjM0NjQyYzY0MzMxMDQyZDc5
TIMKEN
TIMKEN
3VX365
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 3VX365
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 36-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
3VX365
BDI #
24301216
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/3VX365/p/24301216
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,052
EAN
0070964352132
Rada remeňa
3VX
Štýl remeňa
V-Belt Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
36.5
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
927.1
Šírka remeňa – palce
0.375
Šírka remeňa – milimetre
9.525
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
Power Wedge
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 36-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov