https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-4BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnek1DOHhNRFF3T0RrME5EVXpNelV6TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4MFFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDY5ZmUxNGMwMDhlYmQyNTFmMjgxYWQwNTk2ZTlhZTUxMzdjNjY3NTc3YzAwNzA1ZWQyMmYwZTk0YmM1MTdkNQ
GATES
GATES
4/A49
GATES GATES
Popis
GATES 4/A49
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 51" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
4/A49
BDI #
1106168
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/4-A49/p/1106168
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
1,016
EAN
0072053615937
Rada remeňa
A
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
51
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1295.4
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Počet pásov
4 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
4/A49 ; 4/13X1250Li
Interné číslo výrobcu
9092-4049
Váha / libry
2.24
Dlhý popis
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 51" Belt Outside Length; 2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov