TIMKEN
TIMKEN
48X290
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 48X290
V-Belt; 48X Series; 29" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
48X290
BDI #
229597
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/48X290/p/229597
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,045
EAN
0785201809415
Rada remeňa
48X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
29
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
736.6
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
Aramax | Extra Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
48X290
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
V-Belt; 48X Series; 29" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov