![5/8V4500](/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-5BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek5pOHhNRFF3T0RrMU5qSXpNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZOVUpPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlN2RkNzI1NzdmNmRkYjNiMjU2ZmE0ZjhiZjU5MjhlMmU5ZDFjNzI1ZDYzNDgxZWIyMTIwOWE0MzM0NGQzNjk)
![5/8V4500](/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-5BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnek5pOHhNRFF3T0RrMU5qSXpNVGN4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZOVUpPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlN2RkNzI1NzdmNmRkYjNiMjU2ZmE0ZjhiZjU5MjhlMmU5ZDFjNzI1ZDYzNDgxZWIyMTIwOWE0MzM0NGQzNjk)
GATES
GATES
5/8V4500
GATES GATES
Popis
GATES 5/8V4500
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 450" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
5/8V4500
BDI #
1109052
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/5-8V4500/p/1109052
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
39,08
EAN
0072053289282
Rada remeňa
8V
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
450
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
11430
Šírka remeňa – palce
5
Šírka remeňa – milimetre
127
Počet pásov
5 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
5/8V4500
Interné číslo výrobcu
9387-5450
Váha / libry
86.15
Dlhý popis
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 450" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov