TIMKEN
TIMKEN
58X250
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 58X250
V-Belt; 58X Series; 25" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
58X250
BDI #
229396
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/58X250/p/229396
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,091
EAN
0785201835087
Rada remeňa
58X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
25
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
635
Šírka remeňa – palce
0.625
Šírka remeňa – milimetre
15.875
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
Aramax | Extra Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
58X250
Váha / libry
1
Dlhý popis
V-Belt; 58X Series; 25" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov