https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-2L-3L-4L-5L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnek55OHhNREk1TXpNNU9EYzVPRE0yTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDh5VEY4elRGODBURjgxVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNiNTA0YmNlNjU4MzQ0Y2ExOGI2ZDE3N2FkMTkwZjI2OThkMTQwMDJkNGMxZTRkMDYxNDJlYWM1M2E0YjI0NDg
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
5L330
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP 5L330
V-Belt; 5L Series; 33" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
5L330
BDI #
542672
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/5L330/p/542672
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0
EAN
0746041018696
Rada remeňa
5L
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
33
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
838.2
Šírka remeňa – palce
0.625
Šírka remeňa – milimetre
15.875
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
FHP
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.jasonindustrial.com
Dlhý popis
V-Belt; 5L Series; 33" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov