CONTINENTAL
CONTINENTAL
6/5V1500-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 6/5V1500-S
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
6/5V1500-S
BDI #
403665
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/6-5V1500-S/p/403665
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
5,53
EAN
0037256135927
Rada remeňa
5V
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
150
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
3810
Šírka remeňa – palce
3.75
Šírka remeňa – milimetre
95.25
Počet pásov
6 Bands
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
Conti V Torque Team Supreme
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.continental.com
Číslo položky výrobcu
6/5VF1500
Váha / libry
12.17
Dlhý popis
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 150" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov