https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU5TOHhNRFF3T0RrMk5qRXlOelkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw4MVRWODNUVjh4TVUxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmU1ZDVkNDI2MjViMGM3NzhkMjg1M2RhNWE3OWE1MzBmYzA0NDY1MTIwZTg4YjkxYjMwM2IwZThjYWMzMWMw
GATES
GATES
7M1950
GATES GATES
Popis
GATES 7M1950
V-Belt; 7M Series; 1950MM Belt Outside Length; 7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
7M1950
BDI #
1114644
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/7M1950/p/1114644
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,05
EAN
0072053301878
Rada remeňa
7M
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
76.772
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1950
Šírka remeňa – palce
0.276
Šírka remeňa – milimetre
7
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Ostatné vlastnosti
Ribbed Top
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
7M1950
Váha / libry
0.11
Dlhý popis
V-Belt; 7M Series; 1950MM Belt Outside Length; 7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov