https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVppOHhNREUyTXpJd09UYzJORGc1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQmFYMU5RUVY5VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZmNWYzZjQ2OTM2OTAzYTZmYmRiZTViZjUyOTEyODRlZjJlMjRlZjUzNjk2ZjJhZTIwN2Y5ZDFhYWY3NzI0OA
1132405
Pasy klinowe
GATES
GATES
8/SPC7100P
GATES GATES
Opis
GATES 8/SPC7100P
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 7130MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
8/SPC7100P
Nr kat. BDI
1132405
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/8-SPC7100P/p/1132405
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,662
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
Seria Pasa
SPC
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
8 Bands
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Fabric
Inne Funkcje
Predator
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
26.662
Długi Opis
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 7130MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
6,929 Cale | 176 Milimetry
Długość Zewnętrzna
280,709 Cale | 7130 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież