![8V4250](/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy)
![8V4250](/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy)
GATES
GATES
8V4250
GATES GATES
Popis
GATES 8V4250
V-Belt; 8V Series; 425" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
8V4250
BDI #
1117624
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/8V4250/p/1117624
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
6,65
EAN
0072053016802
Rada remeňa
8V
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
425
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
10795
Šírka remeňa – palce
1
Šírka remeňa – milimetre
25.4
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
8V4250
Interné číslo výrobcu
9336-4250
Váha / libry
14.57
Dlhý popis
V-Belt; 8V Series; 425" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov