![9643-02160 XPZ2160/3VX850](/medias/INDGATBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnek5TOHhNRE14TnpFMk5Ea3dORFEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM0MTEwZjhjZjMwMzg2YWQyYzAyYmNmNTM0ZjEyYzJhYTJjY2MwNDRmY2Q5OWQ3NzU1ZDA2ZTQwMTY1MmNlNA)
![9643-02160 XPZ2160/3VX850](/medias/INDGATBLTXXX-V-CG-SPZX-SPAX-SPBX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnek5TOHhNRE14TnpFMk5Ea3dORFEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5VFVGcFlYMU5RUVZoZlUxQkNXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGM0MTEwZjhjZjMwMzg2YWQyYzAyYmNmNTM0ZjEyYzJhYTJjY2MwNDRmY2Q5OWQ3NzU1ZDA2ZTQwMTY1MmNlNA)
GATES
GATES
9643-02160 XPZ2160/3VX850
GATES GATES
Popis
GATES 9643-02160 XPZ2160/3VX850
V-Belt; 3VX-XPZ Series; Cogged Belt Style; 85"-2173MM Belt Outside Length; 3/8"-9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
9643-02160 XPZ2160/3VX850
BDI #
20535343
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/9643-02160-XPZ2160-3VX850/p/20535343
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,2
Rada remeňa
3VX | XPZ
Štýl remeňa
V-Belt Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
85
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2173
Šírka remeňa – palce
0.375
Šírka remeňa – milimetre
9.7
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch | Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Váha / libry
0.33
Dlhý popis
V-Belt; 3VX-XPZ Series; Cogged Belt Style; 85"-2173MM Belt Outside Length; 3/8"-9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov