BROWNING
BROWNING
A55
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING A55
V-Belt; A Series; 57" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
A55
BDI #
329527
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/A55/p/329527
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,159
EAN
0662289298228
Rada remeňa
A
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
57
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1447.8
Šírka remeňa – palce
0.5
Šírka remeňa – milimetre
12.7
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Kategória – M fr
1221/1222
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
A55
Interné číslo výrobcu
1082320
Váha / libry
0.35
Dlhý popis
V-Belt; A Series; 57" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov