https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AVX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhsTnk4eE1ETTNNelF5TXpVNU5UVTFNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOURSMTlCVmxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzN2E2OWE1ZjU3YjM0NDIwMmJmYThkZmMyYzhmOWEyMzBhMTNkMjg1MzgyNTFmOTU1MDlhOWM5OWEwYzFiYzZl
CONTINENTAL
CONTINENTAL
AVX13 X 1160 SF MV
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL AVX13 X 1160 SF MV
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 1160MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
AVX13X1160La
BDI #
17005397
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/AVX13-X-1160-SF-MV/p/17005397
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,14
Rada remeňa
AVX13
Štýl remeňa
V-Belt Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
45.669
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1160
Šírka remeňa – palce
0.512
Šírka remeňa – milimetre
13
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.continental.com
Číslo položky výrobcu
AVX13 X 1160 SF MV
Váha / libry
0.14
Dlhý popis
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 1160MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov