https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-AA-BB-CC-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnelppOHhNRFF3T0RrME16TTROalkxTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlFWOUNRbDlEUTE5RVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZWE5NDNhODhjOGY1ZDljMTI2ZWFlYmVjMmFmNjRhMDQ4NGZkNTY3NzZjMmRiYzU2ZGFmYjhiM2JkY2RmOWRi
GATES
GATES
BB129
GATES GATES
Popis
GATES BB129
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 133.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
BB129
BDI #
1121331
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/BB129/p/1121331
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,79
EAN
0072053203110
Rada remeňa
BB
Štýl remeňa
V-Belt Double
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
133.6
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
3393.44
Šírka remeňa – palce
0.625
Šírka remeňa – milimetre
15.875
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
BB129
Interné číslo výrobcu
9053-0129
Váha / libry
1.77
Dlhý popis
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 133.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov