OPTIBELT
OPTIBELT
E180
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT E180
V-Belt; E Series; 187" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
E180
BDI #
1066033
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/E180/p/1066033
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
4,4
EAN
4014486294057
Rada remeňa
E
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
187
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
4749.8
Šírka remeňa – palce
1.5
Šírka remeňa – milimetre
38
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
E180
Váha / libry
9.7
Dlhý popis
V-Belt; E Series; 187" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov