TIMKEN
TIMKEN
L354
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN L354
V-Belt; L3 Series; 54" Belt Outside Length; 13/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
L354
BDI #
19279562
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/L354/p/19279562
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,091
EAN
0785201481215
Rada remeňa
L3
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
54
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1371.6
Šírka remeňa – palce
0.406
Šírka remeňa – milimetre
10.312
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Aramid
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.091
Dlhý popis
V-Belt; L3 Series; 54" Belt Outside Length; 13/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov