TIMKEN
TIMKEN
R3VX630-12
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN R3VX630-12
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 63" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
R3VX630-12
BDI #
228565
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/R3VX630-12/p/228565
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
2,86
EAN
0785201703508
Rada remeňa
3VX
Štýl remeňa
V-Belt Banded Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
63
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1600.2
Šírka remeňa – palce
4.5
Šírka remeňa – milimetre
114.3
Počet pásov
12 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
Power Wedge
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
R3VX630-12
Váha / libry
6.3
Dlhý popis
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 63" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov