https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
TIMKEN
TIMKEN
RB78-8
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN RB78-8
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 81" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
RB78-8
BDI #
226267
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/RB78-8/p/226267
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
4,631
EAN
0785201690778
Rada remeňa
B
Štýl remeňa
V-Belt Banded
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
81
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
2057.4
Šírka remeňa – palce
5
Šírka remeňa – milimetre
127
Počet pásov
8 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Ostatné vlastnosti
Super Blue Ribbon
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
RBP78-8
Váha / libry
10.2
Dlhý popis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 81" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov