GATES
GATES
X10X1200Li ZX47
GATES GATES
Popis
GATES X10X1200Li ZX47
V-Belt; ZX-X10X Series; Cogged Belt Style; 48-1/2"-1238MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
ZX47 X10X1200Li
BDI #
1410711
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-remene/X10X1200Li-ZX47/p/1410711
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,084
Rada remeňa
ZX | X10X
Štýl remeňa
V-Belt Cogged
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
48.5
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
1238
Šírka remeňa – palce
0.394
Šírka remeňa – milimetre
10
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Palec – metrický
Inch | Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
V-Belt; ZX-X10X Series; Cogged Belt Style; 48-1/2"-1238MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov