CONTINENTAL
CONTINENTAL
490J10 ; PJ1244-10
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 490J10 ; PJ1244-10
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 49" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
490J10 ; PJ1244-10
BDI #
397977
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/490J10-;-PJ1244-10/p/397977
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,124
EAN
0037256077814
Rada remeňa
J
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/32 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
49
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,244.6
Šírka remeňa – palce
0.938
Šírka remeňa – milimetre
23.825
Počet pásov
10 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Conti V Multirib
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Váha / libry
0.29
Dlhý popis
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 49" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov