![PHG 12PM1060](/medias/INDSKFXXXXXX-24760422-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhtWWk4eE1ETXhNRFExTkRNeE1qazVNQzlKVGtSVFMwWllXRmhZV0ZoZk1qUTNOakEwTWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGM0ZTY4ZDY5ZDBlNjFjYmQxMjk5ZDM5YzFjY2JjYjc3ZjE0MWEyYTYzN2NiZmI5NGU0YWU5NTYzMmRjZTZi)
![PHG 12PM1060](/medias/INDSKFXXXXXX-24760422-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhtWWk4eE1ETXhNRFExTkRNeE1qazVNQzlKVGtSVFMwWllXRmhZV0ZoZk1qUTNOakEwTWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGM0ZTY4ZDY5ZDBlNjFjYmQxMjk5ZDM5YzFjY2JjYjc3ZjE0MWEyYTYzN2NiZmI5NGU0YWU5NTYzMmRjZTZi)
SKF
SKF
PHG 12PM1060
SKF SKF
Popis
SKF PHG 12PM1060
Poly-V Belt; PM Series; 9.4MM Belt Pitch; 1060MM Belt Pitch Length; 112.776MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
PHG 12PM1060
BDI #
24760422
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/PHG-12PM1060/p/24760422
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
1,553
EAN
7316575351960
Rada remeňa
PM
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
9.4 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
41.732
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1060
Šírka remeňa – palce
4.44
Šírka remeňa – milimetre
112.776
Počet pásov
12 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
URL výrobcu
Dlhý popis
Poly-V Belt; PM Series; 9.4MM Belt Pitch; 1060MM Belt Pitch Length; 112.776MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov