![PJ1244-6 ; 490J6](/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA)
![PJ1244-6 ; 490J6](/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA)
GATES
GATES
PJ1244-6 ; 490J6
GATES GATES
Popis
GATES PJ1244-6 ; 490J6
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 49" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
490J6 ; PJ1244-6
BDI #
1107392
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/PJ1244-6-;-490J6/p/1107392
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,06
EAN
0072053296662
Rada remeňa
J
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/32 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
49
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,244.6
Šírka remeňa – palce
0.563
Šírka remeňa – milimetre
14.3
Počet pásov
6 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Číslo položky výrobcu
490J6
Interné číslo výrobcu
9171-04906
Váha / libry
0.4
Dlhý popis
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 49" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov