GATES
GATES
PJ2210 ; 870J
GATES GATES
Popis
870 J/PJ 2210 BELT (3 x 16 drazok)
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 87" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Katalógové číslo výrobcu
9465-08704
BDI #
15010423
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/PJ2210-;-870J/p/15010423
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,022
Rada remeňa
J
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/32 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
87
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2209.8
Šírka remeňa – palce
0.094
Šírka remeňa – milimetre
2.388
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Váha / libry
0.022
Dlhý popis
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 87" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov