https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
GATES
GATES
PL1613-6 ; 635L6
GATES GATES
Popis
GATES PL1613-6 ; 635L6
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 63-1/2" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
635L6 ; PL1613-6
BDI #
1111594
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/PL1613-6-;-635L6/p/1111594
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,37
EAN
0072053299076
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
63.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,612.9
Šírka remeňa – palce
1.125
Šírka remeňa – milimetre
28.575
Počet pásov
6 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Číslo položky výrobcu
635L6
Interné číslo výrobcu
9173-06306
Váha / libry
0.78
Dlhý popis
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 63-1/2" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov