https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
PL1943-20 ; 765L20
GATES GATES
Popis
GATES PL1943-20 ; 765L20
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 76-1/2" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
765L20 ; PL1943-20
BDI #
1114525
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/PL1943-20-;-765L20/p/1114525
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
1,63
EAN
0072053304084
Rada remeňa
L
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/16 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
76.5
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1,943.1
Šírka remeňa – palce
3.75
Šírka remeňa – milimetre
95.25
Počet pásov
20 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Číslo položky výrobcu
765L20
Interné číslo výrobcu
9173-07620
Váha / libry
2.62
Dlhý popis
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 76-1/2" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov